Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser mit Arretierung, 220,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2190
EAN/GTIN:
     4042146042625
Suchbegriffe:
Klappmesser
Universal-Messer
Universalmesser
universal messer
  • Klinge aus Edelstahl mit partiellem Wellenschliff
  • Klingenfixierung ausgeklappt
  • mit Befestigungsöse
  • Griff mit edlen Holzeinlagen
  • mit Gürtelclip
  • ideal für Mechaniker
Weitere Informationen:
Breite B:
28.0 mm
Gewicht [g]:
183 g
Herstellernummer:
907.2190
Klingenlänge L2 in mm:
85,0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Material1:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.