Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Klappmesser, 2 Spitzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2188
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2188
EAN/GTIN:
     4042146133996
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser
  • Klingen einklappbar
  • mit gerader Klinge und extra schmaler Spitzklinge, die für starken Schnitt sorgen
  • robust, praktisch und sehr scharf
  • Griffschale aus Holz
  • rostfrei
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klinge einklappbar
Breite B:
19 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
907.2188
Gesamtlänge L in mm:
198 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei
Schneidenlänge S mm:
90,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.