Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Klappmesser, 1 Sichel- und eine gerade Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2186
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2186
EAN/GTIN:
     4042146067932
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser ks tools
klappmesser
  • Klingen einklappbar
  • mit gerader Klinge
  • mit Sichelklinge und nach unten gebogener Spitze, die für starken Schnitt sorgt
  • robust, praktisch und sehr scharf
  • Griffschale aus Holz
  • rostfrei
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klinge einklappbar
Breite B:
37 mm
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
907.2186
Gesamtlänge L in mm:
185 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei
Schneidenlänge S mm:
70,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerwerkzeug, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.