Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser mit Arretierung, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2105
EAN/GTIN:
     4042146042427
Suchbegriffe:
Klappmesser
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser
  • Klinge mit Teflonbeschichtung
  • Klingenfixierung ausgeklappt
  • abrutschsicherer Griff mit Fingermulden
  • ideal für Mechaniker
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
907.2105
Klingenlänge L2 in mm:
78,0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
193.0 mm
Material1:
teflonbeschichtet
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/JSfUM8tapDE
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.