Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Schneidkluppen-Satz 3/8"-1.1/4", 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-903.3300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.3300
EAN/GTIN:
     4042146123836
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
  • zum Schneiden von Gewinde BSPT rechts nach DIN 2999
  • kompakte Bauweise
  • leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • handliche Umstellung der Ratschendrehrichtung
  • einfaches Wechseln der Schneidköpfe
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
6200 g
Herstellernummer:
903.3300
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrgrösse in Zoll:
3/8"-1.1/4 "
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zubehör:
mit Ratschen und Verlängerungen
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidkluppen Set, gewindeschneidkluppe ks tools, gewindeschneidkluppen, hand gewindeschneidkluppe, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
903.3304
ab € 15,36*
Sonstiges
KS Tools
903.3305
ab € 15,09*
Sonstiges
KS Tools
903.3302
ab € 15,89*
Sonstiges
KS Tools
903.3303
ab € 15,33*
Sonstiges
KS Tools
903.3301
ab € 15,37*
Sonstiges
KS Tools
903.3307
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
903.3309
ab € 20,88*
Sonstiges
KS Tools
903.3308
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.