Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal- und Rohrreinigungs-Werkzeug-Satz Ø 22mm Innenseele, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.1923
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.1923
EAN/GTIN:
     4042146176344
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
  • Rohrreinigungswerkzeug-Satz mit Spirale Ø 22 mm mit Innenseele
  • inklusive Spiralenkorb zur sicheren Aufbewahrung der Spirale
Weitere Informationen:
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
25130 g
Herstellernummer:
900.1923
Teile im Satz:
14 -tlg.
Zubehör:
SMK-Spiralen
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, rohrreinigungsspirale 22mm, modul werkzeuge, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,09*
€ 609,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,58*
€ 604,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,98*
€ 571,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,94*
€ 548,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
900.2234
ab € 26,49*
Sonstiges
KS Tools
900.2121
ab € 30,90*
Sonstiges
KS Tools
900.2221
ab € 21,59*
Sonstiges
KS Tools
900.2263
ab € 24,92*
Sonstiges
KS Tools
900.2255
ab € 34,15*
Sonstiges
KS Tools
900.2442
ab € 70,67*
Sonstiges
KS Tools
900.2203
ab € 25,00*
Sonstiges
KS Tools
900.2101
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
900.2112
ab € 42,78*
Sonstiges
KS Tools
900.2222
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.