Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückholbohrer, Ø 45mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2203
EAN/GTIN:
     4042146040027
Suchbegriffe:
Rückholbohrer
Rückholbohrkopf
  • nicht zum Bohren geeignet
  • zum Zurückholen von im Rohr verbliebenen Spiralen
  • mit ausgestelltem Fangarm um Spirale zu fassen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
50,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
45,0 mm
Form:
gerade
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
900.2203
Länge mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2162
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.