Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUTLER Werkzeugwagen / Montagewagen, klappbar, absenkbar, verschließbar mit 175 Premium-Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-895.2176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     895.2176
EAN/GTIN:
     4042146693674
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • mit zusätzlicher verschiebbarer Ablage für die mittleren Ablagen (für Kleinteile, Messschieber etc.)
  • mit 4 Trennblechen für die mittleren Ablagen zur Einteilung
  • geräumiger Unterkasten aus Stahlblech
  • absenkbar
  • verschließbar durch eingebautes Zylinderschloss
  • Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (630 mm) für platzsparenden Transport
  • mit umlaufendem Ecken-Kantenschutz (Gummiprofil)
  • Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern
  • mit zwei seitlich, ergonomischen Handgriffen
  • mit 2 Rädern à Ø 160 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 75 mm mit Roll- und Drehbremse
  • umlaufende Gummiprofile
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ablageninnenmaß:
620 x 272 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
770.0 mm
Art der Bereifung:
Kunststoff
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
klappbar
Funktions-Attribut 3:
hohe Standsicherheit
Gesamtmaße:
B 770 x H 1111 x T 395 mm
Gesamttragkraft kg:
80,0 kg
Gewicht [g]:
28900 g
Höhe H:
1111.0 mm
Herstellernummer:
895.2176
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
74 mm
Raddurchmesser2 in mm:
160 mm
Radfeststeller:
ja
Tiefe T in mm:
395.0 mm
Teile im Satz:
175 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,27*
€ 570,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.