Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLBOX Werkzeugwagen / Montagewagen, absenkbar und verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-895.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     895.0015
EAN/GTIN:
     4042146755822
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • mit zusätzlicher verschiebbarer Ablage für die mittleren Ablagen (für Kleinteile, Messschieber etc.)
  • mit 4 Trennblechen für die mittleren Ablagen zur Einteilung
  • geräumiger Unterkasten aus Stahlblech
  • absenkbar
  • verschließbar durch eingebautes Zylinderschloss
  • Zuggriffe teleskopierbar und mit Arretierknopf
  • mit umlaufendem Ecken-Kantenschutz (Gummiprofil)
  • Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern
  • mit zwei seitlich, ergonomischen Handgriffen
  • mit 2 Rädern à Ø 160 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 75 mm mit Roll- und Drehbremse
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ablageninnenmaß:
620 x 272 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
720.0 mm
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Funktions-Attribut 3:
hohe Standsicherheit
Gesamtmaße:
B 720 x H 1060 x T 330 mm
Gesamttragkraft kg:
80,0 kg
Gewicht [g]:
21000 g
Höhe H:
1060.0 mm
Herstellernummer:
895.0015
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
75 mm
Raddurchmesser2 in mm:
160 mm
Radfeststeller:
ja
Tiefe T in mm:
330 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,13*
€ 316,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.