Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTERline Werkstattwagen mit 11 Schubladen + 2 Regalböden schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-878.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     878.0012
EAN/GTIN:
     4042146420041
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Werkstattwagen
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte Holz 38 mm
  • mit seitlichem polyurethanbeschichtetem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Aufsatz
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
3
Anzahl Schubladen 75mm:
8
Anzahl Schubladen gesamt:
11
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
1158 mm
Belastbarkeit je Schublade:
40 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-silber
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 1158 x H 1005 x T 720 mm
Gesamttragkraft kg:
1000 kg
Gewicht [g]:
173000 g
Höhe H:
1005 mm
Herstellernummer:
878.0012
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
125 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
565 x 395 mm
Tiefe in mm:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen ks tools, werkstattwagen, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.988,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,76*
€ 2.679,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,19*
€ 2.640,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,74*
€ 2.511,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,52*
€ 2.438,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,24*
€ 2.366,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.