Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCEplus P40 SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-873.6008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.6008
EAN/GTIN:
     4042146824153
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 155 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 155 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
3
Anzahl Schubladen 197mm:
1
Anzahl Schubladen gesamt:
4
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
1701 mm
Belastbarkeit je Schublade:
65 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 1701 x H 1132 x T 701 mm
Gesamttragkraft kg:
1000 kg
Gewicht [g]:
160000 g
Höhe H:
1132 mm
Herstellernummer:
873.6008
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
155.0 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
1429 x 568 mm
Tiefe in mm:
710 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.556,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,17*
€ 1.973,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,83*
€ 1.956,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,73*
€ 1.898,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,11*
€ 1.866,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,08*
€ 1.851,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R002P
ab € 22,79*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R016P
ab € 428,88*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
873.6008-R001P
ab € 634,36*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R005P
ab € 32,90*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R012P
ab € 34,79*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R015P
ab € 13,78*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R013P
ab € 134,78*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R004P
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
873.6008-R003P
ab € 180,41*
Sonstiges
KS Tools
873.6008-R002P
ab € 209,83*
Sonstiges
KS Tools
873.6008-R004P
ab € 180,63*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R006P
ab € 10,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.