Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCEplus P20 SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-873.2008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.2008
EAN/GTIN:
     4042146824115
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
1
Anzahl Schubladen 75mm:
7
Anzahl Schubladen gesamt:
8
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
1067 mm
Belastbarkeit je Schublade:
50 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 1067 x H 1023 x T 646 mm
Gesamttragkraft kg:
600 kg
Gewicht [g]:
95000 g
Höhe H:
1023 mm
Herstellernummer:
873.2008
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
125.0 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
785 x 568 mm
Tiefe in mm:
646 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,26*
€ 1.034,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,13*
€ 1.019,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,45*
€ 993,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,93*
€ 972,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,57*
€ 943,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R002P
ab € 22,62*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
873.2008-R001P
ab € 325,51*
Sonstiges
KS Tools
873.2008-R003P
ab € 143,81*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R009P
ab € 20,32*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R011P
ab € 22,70*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R015P
ab € 13,88*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R014P
ab € 98,14*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R004P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R010P
ab € 73,01*
Sonstiges
KS Tools
873.2008-R002P
ab € 109,00*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R004P
ab € 73,42*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R006P
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.