Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCEplus e10 SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-873.0007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.0007
EAN/GTIN:
     4042146873540
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • Arbeitsplatte aus Edelstahl
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
2
Anzahl Schubladen 75mm:
5
Anzahl Schubladen gesamt:
7
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
853 mm
Belastbarkeit je Schublade:
50 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 853 x H 1026 x T 527 mm
Gesamttragkraft kg:
600 kg
Gewicht [g]:
67000 g
Höhe H:
1026 mm
Herstellernummer:
873.0007
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
125.0 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
568 x 398 mm
Tiefe in mm:
527 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,83*
€ 1.045,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,09*
€ 1.022,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,27*
€ 980,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,99*
€ 951,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,93*
€ 912,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R006P
ab € 19,37*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R002P
ab € 15,67*
Sonstiges
KS Tools
873.0008-R003P
ab € 68,58*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.0008-R001P
ab € 283,22*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R002P
ab € 11,04*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R005P
ab € 11,02*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R009P
ab € 20,24*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R011P
ab € 22,74*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R002P
ab € 12,49*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R014P
ab € 98,40*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R004P
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
873.1008-R003P
ab € 48,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.