Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASICline Werkstattwagen, mit 7 Schubladen, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-836.0007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     836.0007
EAN/GTIN:
     4042146333686
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 100 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 100 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Aufsatz
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
2
Anzahl Schubladen 75mm:
5
Anzahl Schubladen gesamt:
7
Anzahl Blockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
678.0 mm
Belastbarkeit je Schublade:
30,0 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 678 x H 990 x T 459 mm
Gesamttragkraft kg:
350,0 kg
Gewicht [g]:
51292 g
Höhe H:
990.0 mm
Herstellernummer:
836.0007
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
100 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
565 x 395 mm
Tiefe in mm:
459.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.