Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel- / und Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 142-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-821.0142
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     821.0142
EAN/GTIN:
     4042146851098
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite in mm:
782 mm
Einlagengrössen:
XL
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5920 g
Herstellernummer:
821.0142
Länge mm:
568 mm
Teile im Satz:
142 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1126
ab € 4,24*
Sonstiges
KS Tools
917.1590
ab € 1,89*
Sonstiges
KS Tools
917.1584
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1585
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1586
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1587
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1588
ab € 1,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1452
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.14385
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1440
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.