Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 165-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0165
EAN/GTIN:
     4042146860243
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
12260 g
Herstellernummer:
813.0165
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
165 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,76*
€ 591,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,30*
€ 582,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
516.1432
ab € 71,49*
Sonstiges
KS Tools
516.1428
ab € 6,98*
Sonstiges
KS Tools
917.3935
ab € 4,55*
Sonstiges
KS Tools
917.3936
ab € 5,71*
Sonstiges
KS Tools
917.3930
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
917.3931
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
917.3932
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
917.3933
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
917.3934
ab € 4,50*
Sonstiges
KS Tools
917.3927
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3928
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
917.3921
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3922
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
917.3923
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3924
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.