Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 120-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0120
EAN/GTIN:
     4042146851319
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
15900 g
Herstellernummer:
813.0120
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
120 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
911.1309
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.1330
ab € 5,35*
Sonstiges
KS Tools
911.1332
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
917.1332
ab € 5,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1325
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
911.1326
ab € 4,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1327
ab € 4,50*
Sonstiges
KS Tools
911.1328
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.