Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 95-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1095
EAN/GTIN:
     4042146851272
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
11860 g
Herstellernummer:
811.1095
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
95 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1317
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1309
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1373
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1374
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1375
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1376
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1377
ab € 4,04*
Sonstiges
KS Tools
911.1378
ab € 4,02*
Sonstiges
KS Tools
911.1379
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.