Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 3/8" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-783.4046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4046
EAN/GTIN:
     4042146564516
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • aus hochwertigem Schaumstoff
  • hochglanz verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
3000 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.4046
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Teile im Satz:
46 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, knarrenkasten, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.3964
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3967
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
918.3963
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3966
ab € 3,56*
Sonstiges
KS Tools
918.3965
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
918.3962
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
918.3968
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
918.3879
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3880
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3881
ab € 3,32*
Sonstiges
KS Tools
918.3882
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3883
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
918.3884
ab € 3,33*
Sonstiges
KS Tools
918.3885
ab € 3,30*
Sonstiges
KS Tools
918.3886
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.