Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Steckschlüssel-Satz, 26-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-783.4026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4026
EAN/GTIN:
     4042146564486
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2600 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.4026
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
26 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,12*
€ 127,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,86*
€ 125,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,31*
€ 121,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,65*
€ 118,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,80*
€ 102,10
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1328
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1329
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1331
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1332
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1333
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1334
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
918.1337
ab € 2,43*
Sonstiges
KS Tools
918.1338
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1339
ab € 2,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1341
ab € 2,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1343
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1344
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
918.1345
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
918.1346
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
918.1348
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.