Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Steckschlüssel-Satz, 25-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.4025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4025
EAN/GTIN:
     4042146564479
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2950 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.4025
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
25 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,59*
€ 123,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,57*
€ 122,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 99,64*
€ 118,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,43*
€ 114,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 82,62*
€ 98,32
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 3,75*
Sonstiges
KS Tools
918.1227
ab € 4,38*
Sonstiges
KS Tools
918.1230
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.