Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, Torx, 19-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.4019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4019
EAN/GTIN:
     4042146564455
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
1880 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.4019
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, bit-satz ks-tools, bit satz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,85*
€ 112,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,47*
€ 111,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,57*
€ 107,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,76*
€ 104,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,54*
€ 89,89
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1642
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1643
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1644
ab € 5,42*
Sonstiges
KS Tools
918.1645
ab € 5,44*
Sonstiges
KS Tools
918.1646
ab € 5,43*
Sonstiges
KS Tools
918.1647
ab € 5,81*
Sonstiges
KS Tools
918.1648
ab € 5,76*
Sonstiges
KS Tools
918.1649
ab € 5,82*
Sonstiges
KS Tools
918.1650
ab € 6,26*
Sonstiges
KS Tools
918.1622
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1623
ab € 3,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1624
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1625
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1626
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1627
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.