Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, TB und XZN, 13-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.4013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4013
EAN/GTIN:
     4042146564448
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
2750 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.4013
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,38*
€ 113,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,25*
€ 110,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,49*
€ 106,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,44*
€ 104,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1625
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1626
ab € 4,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1627
ab € 4,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1628
ab € 4,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1629
ab € 4,53*
Sonstiges
KS Tools
918.1694
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1695
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1692
ab € 5,53*
Sonstiges
KS Tools
918.1693
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1675
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
918.1672
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
918.1673
ab € 4,41*
Sonstiges
KS Tools
918.1797
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.