Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, XZN, 10-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.4010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4010
EAN/GTIN:
     4042146564431
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
1180 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.4010
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,32*
€ 80,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,42*
€ 77,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,75*
€ 74,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 60,16*
€ 71,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 51,35*
€ 61,11
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1694
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1695
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1696
ab € 6,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1693
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
918.1674
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
918.1675
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
918.1676
ab € 4,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1677
ab € 5,02*
Sonstiges
KS Tools
918.1671
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
918.1673
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.