Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" 6-kant-Steckschlüssel-Satz, 26-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.0026
EAN/GTIN:
     4042146564196
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2510 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.0026
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2:
6-Kant
Teile im Satz:
26 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,06*
€ 102,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,29*
€ 100,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,83*
€ 97,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,11*
€ 94,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,95*
€ 80,86
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,11*
Sonstiges
KS Tools
918.1609
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 3,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.