Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, 15-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-783.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.0015
EAN/GTIN:
     4042146564158
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz ks-tools
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
1610 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.0015
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
15 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,06*
€ 98,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,78*
€ 97,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,87*
€ 93,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,19*
€ 90,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,44*
€ 77,87
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,30*
Sonstiges
KS Tools
918.1617
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1605
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1609
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1660
ab € 5,88*
Sonstiges
KS Tools
918.1662
ab € 6,05*
Sonstiges
KS Tools
918.1664
ab € 6,55*
Sonstiges
KS Tools
918.1655
ab € 4,98*
Sonstiges
KS Tools
918.1656
ab € 4,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1658
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.