Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Steckschlüssel-Satz, 29-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-782.1029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     782.1029
EAN/GTIN:
     4042146574775
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4800 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
782.1029
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
29 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1328
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1329
ab € 2,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1331
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1332
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
918.1333
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1334
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
918.1337
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
918.1338
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1339
ab € 2,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1341
ab € 2,96*
Sonstiges
KS Tools
918.1342
ab € 3,48*
Sonstiges
KS Tools
918.1343
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
918.1344
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
918.1345
ab € 5,36*
Sonstiges
KS Tools
918.1346
ab € 5,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.