Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Steckschlüssel-Satz, 26-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-782.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     782.0026
EAN/GTIN:
     4042146574751
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3920 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
782.0026
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
26 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
919.1250
ab € 11,01*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
918.1223
ab € 3,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.