Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, 23-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-782.0023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     782.0023
EAN/GTIN:
     4042146563984
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
2700 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
782.0023
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
23 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 121,44*
€ 144,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,42*
€ 143,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,46*
€ 136,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,31*
€ 133,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,28*
€ 115,76
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,30*
Sonstiges
KS Tools
918.1617
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1619
ab € 5,00*
Sonstiges
KS Tools
918.1605
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1776
ab € 6,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1772
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1773
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1774
ab € 5,80*
Sonstiges
KS Tools
918.1694
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1695
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.