Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-713.4046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.4046
EAN/GTIN:
     4042146575468
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
2740 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.4046
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
46 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, ks tools knarrenkasten, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,59*
€ 120,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 100,45*
€ 119,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,62*
€ 116,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,74*
€ 112,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,06*
€ 96,46
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3964
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3967
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3963
ab € 3,69*
Sonstiges
KS Tools
917.3966
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3965
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3962
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3968
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
911.3887
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
911.3869
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3870
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3871
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
911.3872
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
911.3873
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
911.3874
ab € 2,15*
Sonstiges
KS Tools
911.3885
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.