Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1/2" Steckschlüssel-Satz, 25-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-713.4025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.4025
EAN/GTIN:
     4042146563472
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2870 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.4025
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
25 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,85*
€ 143,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,02*
€ 142,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,82*
€ 135,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 111,70*
€ 132,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,09*
€ 115,54
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,43*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1227
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.