Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 25-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-713.3025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.3025
EAN/GTIN:
     4042146575451
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
2060 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.3025
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
25 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, knarrenkasten, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1207
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
917.3850
ab € 9,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3810
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3811
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3812
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3813
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3814
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3815
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3816
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3817
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3818
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
917.3819
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
917.3820
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
917.3821
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.3822
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.