Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Messzeugsatz
>
Artikel
SCS Messwerkzeug-Satz, 5-tlg in 1/3 Systemeinlage
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-713.3005
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
713.3005
EAN/GTIN:
4042146575581
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
messzeugsatz
1/3 Systemeinlage
passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
feste Anordnung durch präzise Einbettung
öl- und chemikalienbeständig
Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Teile im Satz:
5 -tlg.
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Herstellernummer:
713.3005
Höhe H:
35.0 mm
Gewicht [g]:
580 g
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Breite B:
188.0 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
1/3 SCS - Mess- und Prüfwerkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungssystem
,
Rollenwagen
,
System
,
Werkstattwagen
,
Werkzeugschrank
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 278,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 278,88*
€ 331,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,13*
€ 327,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 252,34*
€ 300,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 240,42*
€ 286,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 225,77*
€ 268,67
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anreißnadel, 190mm
KS Tools
300.0300
€ 2,16*
Sonstiges
Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
KS Tools
300.0114
€ 3,61*
Sonstiges
Digital-Messschieber 0-150 mm
KS Tools
300.0532
€ 21,72*
Sonstiges
Torx Lehre, 20-tlg, E1xT5-E30xT70
KS Tools
300.0610
€ 9,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.