Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, 10-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-713.2010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.2010
EAN/GTIN:
     4042146563281
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz ks-tools
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
1090 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.2010
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz 10teilig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,06*
€ 85,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,04*
€ 83,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,44*
€ 80,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,92*
€ 77,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,39*
€ 65,91
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,51*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1330
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
917.1331
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
911.1326
ab € 4,48*
Sonstiges
KS Tools
911.1327
ab € 4,52*
Sonstiges
KS Tools
911.1328
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.