Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 17-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-713.1017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.1017
EAN/GTIN:
     4042146574867
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1380 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.1017
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, ks tools knarrenkasten, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,95*
€ 109,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,22*
€ 108,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,52*
€ 105,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,52*
€ 101,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,49*
€ 87,45
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3850
ab € 9,08*
Sonstiges
KS Tools
917.3810
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3811
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3812
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3813
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3814
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3815
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3816
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3817
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.3818
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
917.3819
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.3821
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
917.3822
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
920.3890
ab € 16,60*
Sonstiges
KS Tools
911.3802
ab € 3,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.