Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 49-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-712.1052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.1052
EAN/GTIN:
     4042146562758
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
2300 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
712.1052
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
52 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,42*
€ 86,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,90*
€ 83,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,60*
€ 80,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,95*
€ 77,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,47*
€ 66,01
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3869
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
917.3861
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
917.3862
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
917.3863
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
917.3868
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
917.3857
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
911.3864
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3865
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3866
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3867
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3868
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.1566
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1561
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1562
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1563
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.