Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Hohlkolbenzylinder-Satz 20 t mit Spindel, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1786
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1786
EAN/GTIN:
     4042146640418
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Industrieausführung mit geschmiedetem Kolben
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" NPT IG
Bohrung Ø (D2) mm:
26.0 mm
Flachbundmutter:
SW 30
Gewicht [g]:
8800 g
Herstellernummer:
700.1786
Hub mm:
52 mm
Hub H mm:
52 mm
Kapazität:
20 t
Kolben-Außen Ø D3 mm:
55.0 mm
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Kugelscheibe:
Ø 36 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Zylinder-Außen Ø D1:
100.0 mm
Zylinder-Höhe L:
164.0 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,39*
€ 1.017,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,81*
€ 1.001,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,36*
€ 969,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,16*
€ 949,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,39*
€ 933,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1791
ab € 784,29*
Sonstiges
KS Tools
700.1796
ab € 92,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.