Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Radnabenabzieher- und Gelenkwellenausdrücker, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1400
EAN/GTIN:
     4042146210826
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher
  • Spezialwerkzeug zum Ausdrücken der Gelenkwellen oder Abziehen der Radnabe
  • massives Werkzeug, aus einem Stück gefertigt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Breite B:
282.0 mm
Drehmoment max Nm:
60/400 Nm
Einlagengrössen:
Einlage 1/2 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
9340 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
700.1400
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
max. Druckkraft t:
10
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1400-3
ab € 84,79*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-1
ab € 76,74*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-2
ab € 19,01*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-4
ab € 16,16*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-5
ab € 35,65*
Sonstiges
KS Tools
700.1400-6
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.