Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher-Satz, 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1300
EAN/GTIN:
     4042146210833
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • schlanke Haken
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geringerer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Breite B:
282.0 mm
Drehmoment max Nm:
70 Nm
Einlagengrössen:
Einlage 1/2 Schubfläche
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
6690 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
700.1300
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
4
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
260 mm
Spannweite von [mm]:
100 mm
Teile im Satz:
12 -tlg.
Spannweite A in mm:
100-260 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kstools, abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1314
ab € 13,78*
Sonstiges
KS Tools
700.1315
ab € 18,09*
Sonstiges
KS Tools
700.1316
ab € 20,91*
Sonstiges
KS Tools
700.1313
ab € 32,35*
Sonstiges
KS Tools
700.1311
ab € 7,33*
Sonstiges
KS Tools
700.1312
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.