Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerring-Abzieher 3-armig mit Spannkonus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1270
EAN/GTIN:
     4042146281840
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • ideal geeignet zur Demontage der Lager-Innenschale
  • mit konischer Spannschraube für proportionale Verteilung der Spannkraft
  • selbstzentrierende Abzugshaken
  • zentrale Verstellschraube für unterschiedliche Radien
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Spanntiefe B in mm:
96 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
0,6 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
6 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
22 mm
Gewicht [g]:
3510 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
700.1270
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
21 mm
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M20x1,5 x 235
Spannweite bis [mm]:
125 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Teile im Satz:
6 -tlg.
Spannweite A in mm:
10-125 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.