Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lagerring-Abzieher 2-armig mit Spannbügel, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1260
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1260
EAN/GTIN:
     4042146225561
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Spannbügel drückt Haken fest zusammen
  • verhindert Abrutschen
  • Druckpilz zentriert sich optimal im Bohrkonus der Nabenbohrung
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Drehmoment max Nm:
35 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
6,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
8,5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
22,5 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Spannbügel
Gewicht [g]:
1760 g
Abziehhaken-Breite G:
27,1 mm
Herstellernummer:
700.1260
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
1,2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M16 x 150
Spannweite A in mm:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, ks tools universal-abzieher 2-armig, lager montagewerkzeug, abzieher 2-armig, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.