Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher-Satz, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1100
EAN/GTIN:
     4042146141533
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken beidseitig verwendbar
  • Aufnahmestern für 2 oder 3 Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Breite B:
282.0 mm
Drehmoment max Nm:
35/50 Nm
Einlagengrössen:
Einlage 1/2 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
2- und 3-armig
Gewicht [g]:
4390 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
700.1100
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Schnellverstellung:
nein
Teile im Satz:
11 -tlg.
Spannweite A in mm:
70/120 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kstools, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1100-4
ab € 8,01*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-5
ab € 6,34*
Sonstiges
KS Tools
700.1140
ab € 16,58*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-8
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-9
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-10
ab € 4,49*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-11
ab € 2,85*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-2
ab € 14,07*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-3
ab € 9,03*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-6
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
700.1100-7
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.