Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher, Ø 5-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0241
EAN/GTIN:
     4042146306529
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
ks tools bolzenausdreher
bolzenausdreher
  • zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen
  • Rechts- / Links-Spannfunktion
  • auch für überlange Stehbolzen geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant:
19 mm
Durchmesser in mm:
5 - 20 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
670.0241
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
-
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.