Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Abzieher für Lenkstockhebel für Land Rover, 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0012
EAN/GTIN:
     4042146765593
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robustes Modell zum Lösen des Lenkstockhebels vom Lenkgetriebe
  • Vermeidung von Beschädigung am Lenkgetriebe
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Land Rover Defender, 90, 110, 130 (1987 - 2006)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Land Rover
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
732 g
Herstellernummer:
670.0112
Länge mm:
65 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
LRT-57-500
Spindelgröße mm:
M12
Spannweite in mm:
43,0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.