Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Abzieher für Lenkstockhebel für Land Rover, 56,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0011
EAN/GTIN:
     4042146765586
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robustes Modell zum Lösen des Lenkstockhebels vom Lenkgetriebe
  • Vermeidung von Beschädigung am Lenkgetriebe
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Land Rover 2, 2A und 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Land Rover
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1770 g
Herstellernummer:
670.0011
Länge mm:
80 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
LRT-57-500
Spindelgröße mm:
M16
Spannweite in mm:
56,6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.