Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Innenauszieher, 5-7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0101
EAN/GTIN:
     4042146302019
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • geschlitzter Schaft
  • für dicht anliegende Lager und Buchsen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Drehmoment max Nm:
3 Nm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
660.0101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
3
Spannweite bis [mm]:
7 mm
Spannweite von [mm]:
5 mm
Tiefe T in mm:
30 mm
Spannweite A in mm:
5-7 mm
Variantenartikel:
660.0101
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, innenauszieher 5-7 mm, innenauszieher, ks tools innenauszieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.