Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken-Satz für Kugellager-Abzieher, 4-tlg ISO 6208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-655.0017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     655.0017
EAN/GTIN:
     4042146302569
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • zur Verwendung mit separat erhältlicher Aufnahme und Spindel
  • für Kugellager in Wellen oder Gehäusen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
655.0017
passend für ISO-Lager:
6208, 6306
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abziehersatz kstools, abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.