Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse mit Spannring, 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-645.2420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     645.2420
EAN/GTIN:
     4042146305911
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Hydraulik-Abzieher 3-armig
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
geeignet für Abzieher:
640.2420
Gewicht [g]:
15000 g
Herstellernummer:
645.2420
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
200,0
max. Druckkraft t:
20
Variantenartikel:
645.0310
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Abzieher, Traverse für Abziehvorrichtung, 3-arm abzieher kstools, abzieher, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,16*
€ 495,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.