Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2+3-armig, 60mm, Gr.1, 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-640.4203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.4203
EAN/GTIN:
     4042146421772
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken beidseitig verwendbar
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Aufnahmestern für 2 oder 3 Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
65 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
90
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
10 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
18 mm
Funktions-Attribut 1:
beidseitig verwendbar
Gewicht [g]:
473 g
Abziehhaken-Breite G:
11 mm
Herstellernummer:
640.4203
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
2,0
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G3/8"x1,06px110
Spannweite A in mm:
60 mm
Variantenartikel:
640.4204
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/GiRVmGPgl4M
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.