Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, 30 t, 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.2430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.2430
EAN/GTIN:
     4042146305393
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • bestehend aus Traverse, Traversenarmen und Haken
  • Traversenarme radial schwenkbar und austauschbar
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ohne Hydraulik-Druckspindel / ohne Hydraulik-Zylinder
  • ohne Hydraulik-Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Belastung max t:
30 t
Spanntiefe B in mm:
310 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
24 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
23 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
26000 g
Abziehhaken-Breite G:
40 mm
Herstellernummer:
640.2430
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
300,0
max. Druckkraft t:
30
Schnellverstellung:
nein
Spannweite A in mm:
750 mm
Variantenartikel:
640.2420
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.469,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,20*
€ 1.851,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,67*
€ 1.838,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,00*
€ 1.792,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,78*
€ 1.765,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,55*
€ 1.748,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.